Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor BMI 1-phasig, m. Passfeder IP54 Singleturn, 131072 p/t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servomotor BMI 1-phasig, m. Passfeder IP54 Singleturn, 131072 p/t
Servomotor BMI 1-phasig, m. Passfeder IP54 Singleturn, 131072 p/t
Servomotor BMI 1-phasig, m. Passfeder IP54 Singleturn, 131072 p/t
Artikel-Nr.:
     C7775-BMI0703T11A
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMI0703T11A
EAN/GTIN:
     3606485376684
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Einfache Bedienung - Einfache Auswahl über den Online -Konfigurator - Einfache Zusammenstellung in weniger als 3 Minuten - Einfache Integration und Wartung Flexibilität - Kundenspezifisches Produkt basierend auf Standardkomponenten - Flexible Kabelmontage Kosteneffizienz - Kleinere Schaltschränke - Reduzierte Verkabelung - Energieeffiziente Motor - und Antriebstechnologie
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsspannung:
220 V
Schutzart (IP):
IP54
Polzahl:
10
Bauform:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Nenndrehmoment:
3,4 Nm
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
sonstige
Ausführung Wellenende:
Schlüssel
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
ohne
Weitere Suchbegriffe: Motion, Servoantrieb, Synchronmotor, Integrierter Antrieb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.367,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.556,96*
€ 3.042,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.523,20*
€ 3.002,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.496,45*
€ 2.970,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.418,03*
€ 2.877,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.367,75*
€ 2.817,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.