Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges Eingangsmodul M340, 8 Eingänge, Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analoges Eingangsmodul M340, 8 Eingänge, Temperatur
Analoges Eingangsmodul M340, 8 Eingänge, Temperatur
Analoges Eingangsmodul M340, 8 Eingänge, Temperatur
Artikel-Nr.:
     C7775-BMXART0814H
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXART0814H
EAN/GTIN:
     3595864025315
Suchbegriffe:
Modicon
SPS
Steuerung
Modicon X80
Analoges Eingangsmodul M340, 8 Eingänge, Temperatur, für das 8-kanalige Modul BMXART0814 sind 2 Klemmenblöcke ABE7CPA412 und 2 Kabel BMX FCAxx2 einzusetzen. Anschluss Stecker, 40-polig, Auflösung 15 Bit +Vorzeichen, Eingangstyp Galvanisch getrennteNiederpegel-Eingänge. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Eingang, Thermoelement:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausgang, Strom:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: X80, X80 IO, X80 E/A-Ebene, PLC, BMX
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,50*
€ 938,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,64*
€ 926,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,97*
€ 885,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,94*
€ 873,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,03*
€ 844,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.