Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgungsmodul M340, 100-240VAC galv. getr.- schwierige Umgeb.bedin.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgungsmodul M340, 100-240VAC galv. getr.- schwierige Umgeb.bedin.
Stromversorgungsmodul M340, 100-240VAC galv. getr.- schwierige Umgeb.bedin.
Stromversorgungsmodul M340, 100-240VAC galv. getr.- schwierige Umgeb.bedin.
Artikel-Nr.:
     C7775-BMXCPS3500H
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXCPS3500H
EAN/GTIN:
     3595864029894
Suchbegriffe:
Stromversorgungs-modul
Stromversorgungsmodul
Stromversorgungsmodul M340, 100-240V AC, galvanisch getrennt, für schwierige Umgebungen. Leistung 24V Geber 16,2 W, Leistung 24V Modulträger 23,4 W, Leistung 3V 11,3 W, Leistung Gesamt 27 W. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
100 V | 240 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
100 V | 240 V
Eingangsspannung bei DC:
0 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
1,04 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
1,04 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
0 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
3.3 V | 24 V
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:
3.3 V | 24 V
Ausgangsspannung bei DC:
0 V
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
4,5 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
4,5 A
Max. Ausgangsstrom bei DC:
0 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
0 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Modicon, SPS, Steuerung, Modicon X80, X80, X80 IO, X80 E/A-Ebene, PLC, BMX
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,22*
€ 553,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,78*
€ 550,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 453,24*
€ 539,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,96*
€ 535,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,26*
€ 522,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,67*
€ 493,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.