Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coated Modicon X80 RIO Drop E/IP Leistungs-/Service-Schnittstelle, erw. Features


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coated Modicon X80 RIO Drop E/IP Leistungs-/Service-Schnittstelle, erw. Features
Coated Modicon X80 RIO Drop E/IP Leistungs-/Service-Schnittstelle, erw. Features
Coated Modicon X80 RIO Drop E/IP Leistungs-/Service-Schnittstelle, erw. Features
Artikel-Nr.:
     C7775-BMXCRA31210C
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXCRA31210C
EAN/GTIN:
     3595864132808
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Modicon M340 Erweiterungsmodul
eib schnittstelle
Remote E/A. Ethernet Head- und Drop-Adapter. Coated Modicon X80 RIO Drop E/IP, Umfasst 1 Adapter pro Primary-Rack in jedem Ethernet RIO-Drop. Ethernet Head-Adapter Umfasst 1 Adapter pro Quantum Ethernet E/A CPU-Rack. Erforderliche Bus-Versorgung 1 A. Service-Schnittstelle max. 5 MBit/s, bis zu 20 MBit/s für alle Ethernet DIO-Schnittstellen. Ethernet Drop-Adapter Umfasst 1 Adapter pro Primary-Rack in jedem Ethernet RIO-Drop. Erforderliche Bus-Versorgung 1 A. Service-Schnittstelle max. 5 MBit/s, bis zu 20 MBit/s für alle Ethernet DIO-Schnittstellen. Artikel-Nr. mit C Konforme Beschichtung Humiseal1A33.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit Busankopplung:
nein
LED ansteuern:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Geeignet für C-Last:
nein
Funktion Schalten:
nein
Externe Abfragespannung notwendig:
nein
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Ethernet:
nein
Weitere Suchbegriffe: Modicon, SPS, Steuerung, Modicon X80, X80, X80 IO, X80 E/A-Ebene, PLC, BMX
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,81*
€ 883,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,77*
€ 868,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,21*
€ 828,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,10*
€ 815,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,06*
€ 784,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.