Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diskretes Ausgangsmodul M340, 32Ausgänge, Halbleiterrelais, 24 V DC positiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diskretes Ausgangsmodul M340, 32Ausgänge, Halbleiterrelais, 24 V DC positiv
Diskretes Ausgangsmodul M340, 32Ausgänge, Halbleiterrelais, 24 V DC positiv
Diskretes Ausgangsmodul M340, 32Ausgänge, Halbleiterrelais, 24 V DC positiv
Artikel-Nr.:
     C7775-BMXDDO3202K
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXDDO3202K
EAN/GTIN:
     3595863910476
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Modicon M340 Erweiterungsmodul
halbleiterrelais
Diskretes Ausgangsmodul M340, 32 Ausgänge, Halbleiterrelais, 24 V DC positiv. Anschluss 1 Stecker40-polig, Kanäle 32 Ausgänge,geschützt, Konformität_IEC1131_2 Ja. Über Stecker, Modul wird mit Abdeckung(en) geliefert. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Zulässige Spannung am Eingang:
19 V | 30 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsstrom:
0,1 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
19 V | 30 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.2 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Modicon, SPS, Steuerung, Modicon X80, X80, X80 IO, X80 E/A-Ebene, PLC, BMX
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,21*
€ 398,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,13*
€ 392,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 325,18*
€ 386,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,85*
€ 380,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,59*
€ 371,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,59*
€ 350,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.