| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-BMXEAE0300 Herst.-Nr.: BMXEAE0300 EAN/GTIN: 3595864126685 |
| |
|
| | |
| Zählermodule BMX EHC 0200/0800 und BMX EAE 0300. SSI-Encoderschnittstellenmodul, 3 Kanäle, bis zu 31 Datenbits / 1 MBauds. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung. Weitere Informationen: | | Anzahl der Funktionen: | 5 | Redundanzfähigkeit: | nein | Geeignet für Zählen: | ja | Geeignet für Wägen: | ja | Geeignet für Temperaturregelung: | nein | Geeignet für Schweiß-Regelung: | nein | Geeignet für Druck-Regelung: | nein | Geeignet für NC: | nein | Geeignet für Wegerfassung: | ja | Geeignet für CNC: | nein | Geeignet für SSI: | ja | Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung: | ja | Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung: | ja | Geeignet für Durchfluss-Regelung: | nein | Geeignet für Durchfluss-Messung: | nein | Geeignet für Bahnsteuerung: | nein | Geeignet für Nocken-Steuerung: | nein | Geeignet für fliegende Säge: | nein | Geeignet für Mehrachs-Regelung: | ja | Geeignet für Einachs-Regelung: | ja | Geeignet für Mehrachs-Positionierung: | ja | Geeignet für Einachs-Positionierung: | ja | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Kategorie nach EN 954-1: | 1 | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | SIL nach IEC 61508: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehgeber absolut, Modicon, SPS, Steuerung, Modicon X80, X80, X80 IO, X80 E/A-Ebene, PLC, BMX |
| | |
| |