| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-BMXFCA502 Herst.-Nr.: BMXFCA502 EAN/GTIN: 3595863920116 |
| |
|
| | |
| Vorkonfektioniertes Kabel für Klemmenblöcke Advantys Telefast ABE 7. Kabelsatz, 40-Wege-Anschlussklemme, SUB-D25-Anschluss, für M340 E/A, 5m, für das 8-kanalige Modul BMX ART 0814 sind 2 Klemmenblöcke ABE 7CPA 412 und 2 Kabel BMX FCAxx2 einzusetzen, für BMXART0414, BMXART0814. Anschluss 1 Stecker 40-polig, und 1 SUB-D-Stecker, 25-polig für Klemmenblock ABE 7CPA412. Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 5 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Polzahl: | 40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |