Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsatz, 40-Wege-Klemme, 1 Ende lose Kabel- für M340 E/A, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelsatz, 40-Wege-Klemme, 1 Ende lose Kabel- für M340 E/A, 10m
Kabelsatz, 40-Wege-Klemme, 1 Ende lose Kabel- für M340 E/A, 10m
Kabelsatz, 40-Wege-Klemme, 1 Ende lose Kabel- für M340 E/A, 10m
Artikel-Nr.:
     C7775-BMXFCW1001
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXFCW1001
EAN/GTIN:
     3595863920147
Suchbegriffe:
Modicon M340 Verbindungskabel
SPS-Verbindungskabel
schneider electric sps-verbindungsk...
modicon m340 verbindungskabel
Vorkonfektionierte Kabel für E/A-Module zum Anschluss über 40-poligen Stecker. Kabelsatz, 40-Wege-Klemme, 1 Ende lose Kabel- für M340 E/A, 10m, 1 x 20 Drähte (16 Kanäle). Querschnitt 0,324 mm².
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
10 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
40
Weitere Suchbegriffe: Modicon, SPS, Steuerung, Modicon X80, X80, X80 IO, X80 E/A-Ebene, PLC, BMX
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.