| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-BMXFCW301S Herst.-Nr.: BMXFCW301S EAN/GTIN: 3595863920154 |
| |
|
| | |
| Analoge Ein-/Ausgangsmodule. Anschlusszubehör für analoge Module. Geschirmter Kabelsatz, 40-Wege-Klemme, 1 Ende lose Kabel- für M340 E/A, 3m,für BMXART0414, BMXART0814. Anschluss 1 Stecker 40-polig1 offenes Leitungsende mit Farbcodierung der Drähte. Die Abschirmung der Kabel für die analogen Signale muss an den Stützpunkt-Bausatz für Kabelabschirmungen. BMX XSPpp00 angeschlossen sein, der sich unterhalb des Modulträgers mit den Analogmodulen befindet. Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 3 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Polzahl: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, leitungen abgeschirmt, Modicon, SPS, Steuerung, Modicon X80, X80, X80 IO, X80 E/A-Ebene, PLC, BMX |
| | |
| |