Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel, 28-pol. Klemmenleiste, SUB-D 25 für M340 E/A, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel, 28-pol. Klemmenleiste, SUB-D 25 für M340 E/A, 3m
Kabel, 28-pol. Klemmenleiste, SUB-D 25 für M340 E/A, 3m
Kabel, 28-pol. Klemmenleiste, SUB-D 25 für M340 E/A, 3m
Artikel-Nr.:
     C7775-BMXFTA300
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXFTA300
EAN/GTIN:
     3595864080451
Suchbegriffe:
Advantys-STB Kabel
Modicon M340 Verbindungskabel
SPS-Verbindungskabel
Telefast 2
Vorkonfektioniertes Kabel für Klemmenblöcke Advantys Telefast ABE 7. Kabel, 28-pol. Klemmenleiste, SUB-D 25 für M340 E/A, 3m, für BMXAMI0800, BMXAMI0810. Anschluss 1 steckbare Klemmenleiste, 28-polig, und 1 SUB-D-Stecker, 25-polig fürKlemmenblock ABE 7CPA02/03/31.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: Telefast 2 Kabel, schneider electric sps-verbindungskabel, advantys-stb kabel, Modicon, SPS, Steuerung, Modicon X80, X80, X80 IO, X80 E/A-Ebene, PLC, BMX
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.