| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-BMXFTW501S Herst.-Nr.: BMXFTW501S EAN/GTIN: 3595863920437 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Analoge Ein-/Ausgangsmodule. Anschlusszubehör für analoge Module. Geschirmter Kabelsatz, 20-Wege-Klemme, 1 Ende lose Kabel- für M340 E/A, 5m,für BMXAMI0410, BMXAMO0210, BMXAMO0410, BMXAMO0802, BMXAmm0600. Anschluss 1 steckbare Klemmenleiste 20-polig, 1 offenes Leitungsende mitFarbcodierung der Drähte. Die Abschirmung der Kabel für die analogen Signale muss an den Stützpunkt-Bausatz für Kabelabschirmungen. BMX XSPpp00 angeschlossen sein, der sich unterhalb des Modulträgers mit den Analogmodulen befindet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 5 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Polzahl: | 20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: leitungen abgeschirmt, Modicon, SPS, Steuerung, Modicon X80, X80, X80 IO, X80 E/A-Ebene, PLC, BMX |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |