| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-BMXXBC120K Herst.-Nr.: BMXXBC120K EAN/GTIN: 3595863992656 |
| |
|
| | |
| Modulträger. Erweiterungskabel für Rückwand, 12,0 m. Zubehör für die Rackerweiterung Erweiterungsmodule sind kompatibel mit allen seit 2007 gelieferten Baugruppenträgern. Erweiterungsmodule werden am letzten Racksteckplatz (bezeichnet mit XBE) montiert. An jedem erweiterten Baugruppenträger muss ein Stromversorgungsmodul angeschlossen werden. CPU BMX P341000 verwaltet nur 2 Racks, CPU BMX P3420pp bis zu 4 Racks. Die nicht verwendeten 9-poligen SUB-D-Stecker müssen an jedem Ende des XBE-Moduls mit Abschlusswiderständen versehen werden. Max. Erweiterungslänge ist 30 m. ?ppKT Kit Kabel mit 2 Adaptern zur EMV-Filterung. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung. Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 5 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Polzahl: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modicon, SPS, Steuerung, Modicon X80, X80, X80 IO, X80 E/A-Ebene, PLC, BMX |
| | |
| |