| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-BRS368W131ACB Herst.-Nr.: BRS368W131ACB EAN/GTIN: 3389119223577 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3-Ph.-Schrittmotor, 1,7 Nm, Welle Ø8mm, L=79mm, o. Bremse- Stecker Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | sonstige | Schutzart (IP): | sonstige | Bauform: | sonstige | Energieeffizienzklasse: | sonstige | Isolationsklasse nach IEC: | sonstige | Belastungszyklus: | sonstige | Nenndrehmoment: | 1,7 Nm | Lager: | sonstige | Mit Kondensschutz: | nein | Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC): | nein | Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD): | nein | Intrinsische Sicherheit (IS): | ohne | Geeignet für Frequenzregelung: | nein | Überlastfähigkeit: | nein | Kühlmethode: | sonstige | Ausführung Wellenende: | sonstige | Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI): | sonstige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schrittmotor schneider, rundsteckverbinder sonstige, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Servomotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |