| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-BRS397H270ACA Herst.-Nr.: BRS397H270ACA EAN/GTIN: 3606485151045 |
| |
|
| | |
| 3-ph. Schrittmotor - 2,26 Nm - Welle Ø 9,5 mm - L=68 mm - ohne Bremse - Steckv. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Spannungsart: | AC/DC | Bemessungsstrom: | 5,8 A | Anzahl der Phasen: | 3 | Schutzart (IP): | IP41 | Polzahl: | 3 | Bauform: | sonstige | Energieeffizienzklasse: | sonstige | Isolationsklasse nach IEC: | sonstige | Belastungszyklus: | sonstige | Lager: | sonstige | Mit Kondensschutz: | nein | Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC): | nein | Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD): | nein | Intrinsische Sicherheit (IS): | ohne | Geeignet für Frequenzregelung: | nein | Betriebstemperatur: | -25 °C | 40 °C | Überlastfähigkeit: | nein | Kühlmethode: | sonstige | Ausführung Wellenende: | sonstige | Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI): | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Servomotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor |
| | |
| |