| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-CAD323BL Herst.-Nr.: CAD323BL EAN/GTIN: 3389110820669 |
| |
|
| | |
| TeSys Hilfsschütze CAD. Hilfsschütz, Gleichspannungsbetätigt 24V DC, geringe Leistungsaufnahme und integrierter Schutzbeschaltung. Anschluss Federzugklemmen, Hilfsschalter 3 S + 2 Ö, MTZ 12. Gerätebreite 45 mm, Schraub- und Schnappbefestigung. Fünf integrierte Hilfskontakte, erweiterbar um bis zu neun Hilfskontakte. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: | 10 A | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Federzuganschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 3 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Montageart: | DIN-Schiene/Schraube | Schnittstelle: | nein | Mit LED-Anzeige: | nein | Handbedienung möglich: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |