Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Treppenlichtzeits. MINs-0,5, 20min., Vorwarnfunkt., Fernschaltfunkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektr. Treppenlichtzeits. MINs-0,5, 20min., Vorwarnfunkt., Fernschaltfunkt.
Elektr. Treppenlichtzeits. MINs-0,5, 20min., Vorwarnfunkt., Fernschaltfunkt.
Elektr. Treppenlichtzeits. MINs-0,5, 20min., Vorwarnfunkt., Fernschaltfunkt.
Artikel-Nr.:
     C7775-CCT15234
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT15234
EAN/GTIN:
     3303431062645
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Zeitrelais
Schaltuhr
Acti 9 MIN / IHP / IH. Elektronische Treppenlichtzeitschalter MINs, MINp, MINt. Elektronischer Treppenlichtzeitschalter MINs-0,5, 20min, Fernschaltfunktion. Vorwarnfunktion ja, TE 1. Die Prozessormodule Modicon M340 werden mit der Flash-Speicherkarte BMX RMS 008MP geliefert. Einschaltdauer 30 Sek. bis 20 Minuten, zusätzlich bei MINp und MINt Langzeiteinschaltung 1 Std. Dauerbetrieb an Gerätefrontseite einstellbar. Stromaufnahme beleuchtete Taster max. 150 mA. Anschlussart Drei- oder Vierleiteranschluss (stellt sich automatisch ein).
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Rückfallverzögerung:
0.5 min | 60 min
Taster Glimmlampenstrom:
50 mA
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Stromstoßfunktion wählbar:
nein
Nachschaltung:
nachschaltbar
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1300 VA
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schneider electric schaltuhr, treppenlicht zeitschalter, Automat, Einbaugerät, Halblichtmodul, Halblicht-Zeitschalter, Reiheneinbaugerät, TLZ, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Verteilereinbaugerät, Vorwarndimmer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.