Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Zeitschaltuhr, IHP 1c , 18mm, 24 Std.+7 Tage, 1 Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Zeitschaltuhr, IHP 1c , 18mm, 24 Std.+7 Tage, 1 Kanal
Digitale Zeitschaltuhr, IHP 1c , 18mm, 24 Std.+7 Tage, 1 Kanal
Digitale Zeitschaltuhr, IHP 1c , 18mm, 24 Std.+7 Tage, 1 Kanal
Artikel-Nr.:
     C7775-CCT15854
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT15854
EAN/GTIN:
     3606480492358
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Digitale Zeitschaltuhr, IHP 1c , 18mm, 24 Std.+7 Tage, 1 Kanal, Zeitschaltuhren zum automatischen Ein- und Ausschalten von Lasten nach einer vom Bediener erstellten Programmierung. Sie arbeiten mit Wochenschaltung: das Programm wird jede Woche wiederholt. Sie bieten automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit sowie die Anpassungsmöglichkeit an Ihren Standort
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
196 V | 253 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60 Hz
Gangreserve in Stunden:
52560
Gangreserve in Jahren:
10
Ganggenauigkeit pro Tag:
0 s
Textführung im Display:
ja
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Jahresprogramm:
nein
Ferienprogramm:
ja
Impulsprogramm:
nein
Zyklusprogramm:
nein
Astroprogramm:
nein
Zufallsprogramm:
nein
Betriebsstundenzähler:
nein
Netzsynchron:
ja
Quarzgesteuert:
nein
Funkgesteuert:
nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
ja
Schaltungsvorwahl:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potenzialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66 mm
Externe Programmierung:
ja
Mit Speicherkarte:
nein
Funkgesteuert (DCF77):
nein
GPS:
nein
Kontaktausführung:
Öffner
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.