| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-CCT15950 Herst.-Nr.: CCT15950 EAN/GTIN: 3606480625190 |
| |
|
| | |
| Acti 9, Programmierset für ITA, bestehend aus einem Programmiergerät, einem Speicherelement, einer Cd-Rom und einem USB Kabel Weitere Informationen: | | PC-Programmierset für Windows 95: | nein | PC-Programmierset für Windows 98: | nein | PC-Programmierset für Windows 2000: | ja | PC-Programmierset für Windows NT: | nein | PC-Programmierset für Windows XP: | ja | PC-Programmierset für Windows 7: | ja | PC-Programmierset für Windows 8: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC-Programmierset, PC-Programmierset für EIB-Jahresschaltuhr, PC-Programmierset für KNX-Jahresschaltuhr, Programmierset für EIB-Jahresschaltuhr, Programmierset für KNX-Jahresschaltuhr, Schaltuhr Programmiersoftware, Software für EIB-Jahresschaltuhr, Software für KNX-Jahresschaltuhr, Zeitschalter |
| | |
| |