Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer SCU10-DIN, 1-10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimmer SCU10-DIN, 1-10V
Dimmer SCU10-DIN, 1-10V
Dimmer SCU10-DIN, 1-10V
Artikel-Nr.:
     C7775-CCTDD20011
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCTDD20011
EAN/GTIN:
     3606480160684
Suchbegriffe:
Dimmer
schneider electric dimmer
dimmer
Dimmer SCU10-DIN, 1-10V, Kurze Betätigung zur EIN/Aus-Regelung, lange Betätigung zur Beleuchtungsregelung
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Funktion:
Dimmer
Zentralfunktion AUS:
ja
Gruppenschalter:
nein
Panikfunktion:
nein
Anwesenheitssimulation:
nein
Treppenlicht und Vorwarnung:
nein
Nachlauffunktion, Anzahl der Kanäle:
0
Anzahl der Universal-Dimmkanäle:
1
Anzahl der Dimmfunktionen:
1
Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle:
0
Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle:
0
Wochenprogramm:
nein
Astroprogramm:
nein
Regensensor:
nein
Anzahl der Kanäle:
1
Modulerweiterung bis max. Kanäle:
0
Steuerspannungsart 1:
sonstige
Bemessungsstrom:
6 A
Dimmleistung je Kanal:
1500 W
Bemessungsspannung:
207 V | 253 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
72 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Anwesenheitssimulation, Astro-Schaltuhr, Dämmerungsschalter, Gruppensteuerung, Helligkeitssensor, Jalousiesteuerung, Lichtsteuerung, Markisensteuerung, Regensensor, Rollladensteuerung, Schaltuhr, Stromstoßrelais, Temperatursensor, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Uhrmodul, Wetterstation, Windsensor, Zentrales Steuersystem für Gebäude, Zentralsteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,56*
€ 341,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,01*
€ 336,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,35*
€ 266,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.