Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acti 9, STD400LED+DIN Universaldimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acti 9, STD400LED+DIN Universaldimmer
Acti 9, STD400LED+DIN Universaldimmer
Acti 9, STD400LED+DIN Universaldimmer
Artikel-Nr.:
     C7775-CCTDD20017
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCTDD20017
EAN/GTIN:
     3606480769252
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen über dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos, LED und Kompaktleuchtstofflampen (Phasenan- und Phasenabschnitt). Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Mit den beiliegenden Diodenmodulen kann z.B. eine 2-Tastenbedienung realisiert werden (Taste 1 Ein-/Aufdimmen, Taste 2 Aus-/Abdimmen) oder bis zu 3 Lichtszenen aufgerufen werden. Zusätzlich kann eine Dimmzeit für unterschiedliche Funktionen eingestellt werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten dürfen nicht angeschlossen werden. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Funktionen Automatische Lasterkennung. Einschalthelligkeit individuell speicherbar. Einstellbare Mindesthelligkeit (erforderlich für ESL und LEDs). Multispannungseingang, z.B. für Sprechanlagen. Memoryfunktion bei Stromausfall. Automatische elektronische Überlast und Übertemperatur-Abschaltung. Dimm-Einschaltfunktion. Permanent EIN-Funktion (Test-Funktion). Soft-EIN und Soft-AUS schont das Leuchtmittel. Keine Mindestlast nötig. Komforteinstellung mit Aufweck- und Schlummerfunktion (auch deaktivierbar). Einstellbare Dimmgeschwindigkeit (bei Automatikfunktionen). Ein- und Zweitasterbedienung für einfachste Bedienung. Bis zu 3 Lichtszenen abrufbar über separaten Eingang. Zentral AUS/EIN für max. 10 Dimmkanäle oder Lichtszene für max. 10 Geräte mit einem Taster möglich. Funktion Treppenlicht mit Abdimmfunktion gemäß DIN 18015 - 2 (nachschaltbar, Langzeitfunktion). Steuerbar über Taster oder Schalter z.B. für die Kombination mit Präsenzmeldern oder Zeitschaltuhr. Nennspannung AC 230 V, +10% / -15%, 50 Hz. Eigenverbrauch 0,3 W. Standby-Leistung 0,2 W. Glühlampenlast 400 W. Halogenlampenlast 400 W. Trafos induktiv 400 W. Trafos elektronisch 300 W. Dimmbare Kompaktleuchtstofflampen (CFL) 80 W. Dimmbare LEDs 60 W. Leitungslänge max. 100 m. Mindestlast keine. Bedienelemente Funktionsschalter, Dimmzeiteinstellung. Schutzart IP 20. Gerätebreite 1 TE ca. 18 mm. Ausführung 400 W.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Funktion:
Dimmer
Anzahl der Dimmfunktionen:
4
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: halogenlampen dimmer, Anwesenheitssimulation, Astro-Schaltuhr, Dämmerungsschalter, Gruppensteuerung, Helligkeitssensor, Jalousiesteuerung, Lichtsteuerung, Markisensteuerung, Regensensor, Rollladensteuerung, Schaltuhr, Stromstoßrelais, Temperatursensor, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Uhrmodul, Wetterstation, Windsensor, Zentrales Steuersystem für Gebäude, Zentralsteuerung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.