Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter TeSys 2p 32A, Sicherungsgröße 10x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter TeSys 2p 32A, Sicherungsgröße 10x38mm
Sicherungshalter TeSys 2p 32A, Sicherungsgröße 10x38mm
Sicherungshalter TeSys 2p 32A, Sicherungsgröße 10x38mm
Artikel-Nr.:
     C7775-DF102
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF102
EAN/GTIN:
     3389119407236
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 2 pol
sicherungshalter
Sicherungshalter ,Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Abschließbar:
ja
Optische Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
56,5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 32a, Sicherung, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.