Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter TeSys 3p N 32A , Sicherungsgröße 10x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter TeSys 3p N 32A , Sicherungsgröße 10x38mm
Sicherungshalter TeSys 3p N 32A , Sicherungsgröße 10x38mm
Sicherungshalter TeSys 3p N 32A , Sicherungsgröße 10x38mm
Artikel-Nr.:
     C7775-DF103N
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF103N
EAN/GTIN:
     3389119407250
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter
Sicherungshalter ,Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Abschließbar:
ja
Optische Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
56,5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.