Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherg.-halt. TeSys 3p N 32A , Sicherg.-gr. 10x38mm, m. Anz. f. Sich.-fall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherg.-halt. TeSys 3p N 32A , Sicherg.-gr. 10x38mm, m. Anz. f. Sich.-fall
Sicherg.-halt. TeSys 3p N 32A , Sicherg.-gr. 10x38mm, m. Anz. f. Sich.-fall
Sicherg.-halt. TeSys 3p N 32A , Sicherg.-gr. 10x38mm, m. Anz. f. Sich.-fall
Artikel-Nr.:
     C7775-DF103NV
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF103NV
EAN/GTIN:
     3389119407335
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Sicherungshalter ,Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Abschließbar:
ja
Optische Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
56,5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter, schneider sicherheitsrelais, schutztürwächter, sicherungshalter 32a, Sicherung, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,63001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 29,87667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,17*
€ 129,9123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,63001*
€ 128,07971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,34001*
€ 122,97461
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,51002*
€ 119,60692
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,63001*
€ 106,65971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.