Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter TeSys 3p N 50A , Sicherungsgröße 14x51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter TeSys 3p N 50A , Sicherungsgröße 14x51mm
Sicherungshalter TeSys 3p N 50A , Sicherungsgröße 14x51mm
Sicherungshalter TeSys 3p N 50A , Sicherungsgröße 14x51mm
Artikel-Nr.:
     C7775-DF143NC
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF143NC
EAN/GTIN:
     3389119407427
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Sicherungshalter ,Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Abschließbar:
nein
Optische Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter, Sicherungssockel, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, sicherungshalter 3-polig, Sicherung, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.