Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SCH000045096 Herst.-Nr.: DF2CN02 EAN/GTIN: 3389110502060 |
| |
|
| | |
| Dies ist ein NFC-Sicherungskartusche für TeSys GS Lasttrennschalter-Sicherungsgeräte. Weitere Informationen: | | Größe: | 10x38 mm | Bemessungsspannung: | AC 500 V | 500 V | Nennstrom: | 2 A | Mit Schlagmelder: | nein | Spannungsart: | AC | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Betriebsfrequenz: | 50 Hz | 60 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,70* | € 3,64* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,735* | € 3,695* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,828* | € 3,798* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,86* | € 3,84* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,85* | € 3,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|