Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NFC 22x58mm zylindrisch, aM 50A, ohne Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NFC 22x58mm zylindrisch, aM 50A, ohne Anzeige
Sicherungseinsatz NFC 22x58mm zylindrisch, aM 50A, ohne Anzeige
Sicherungseinsatz NFC 22x58mm zylindrisch, aM 50A, ohne Anzeige
Artikel-Nr.:
     C7775-DF2FA50
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF2FA50
EAN/GTIN:
     3389110502800
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungshalter ,Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Größe:
22x58 mm
Bemessungsspannung:
sonstige | 690 V
Nennstrom:
50 A
Mit Schlagmelder:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Sicherung, Sicherungshalter, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.