Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, grün für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe, grün für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 230V
LED-Lampe, grün für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 230V
LED-Lampe, grün für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 230V
Artikel-Nr.:
     C7775-DL1BDM3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1BDM3
EAN/GTIN:
     3389110118230
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
LED-Lampe, grün für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 230V
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
BA15d
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
grün
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
0 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
nein
Nennstrom:
0 mA
Lampenleistung:
0 W
Technologie:
LED
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, kontrollleuchte grün 230v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.