Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V 4 W
Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V 4 W
Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V 4 W
Artikel-Nr.:
     C7775-DL1BEBS
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1BEBS
EAN/GTIN:
     3389110846454
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampe mit BA15d-Basis 4W 24VAC/DC. Dies ist ein Beleuchtungszubehör für die Harmony-Baureihe.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
8,5 lm
Sockel:
BA15d
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
0 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Nennstrom:
166 mA
Lampenleistung:
4 W
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Rundumkennleuchte, Signallampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Warnlampe, Warnleuchte, signallampe ba15d 24 v, glühlampe ba15d 24v, glühlampe ba15d, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.