Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 120V 7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 120V 7 W
Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 120V 7 W
Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 120V 7 W
Artikel-Nr.:
     3517K-25241073
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1BEG
EAN/GTIN:
     3389110112795
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Dieses Harmony XVB Ersatzgeschützte Glühbirne wird mit 120VAC geliefert. Er enthält 10 Stück pro Set. Dieses Ersatz-LED-Glühbirnenset ist ein Beleuchtungszubehör für Leuchte und Blinkerbank. Es ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch und die Konfiguration Ihrer Signalgeräte. Dank seiner hochbelastbaren LED sorgt er für ein konstantes Licht. Es enthält 10 Stück in einem Set und ist kompatibel mit Harmony XVD, Harmony XVP und Harmony XVB.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
120 V
Sockel:
BA15d
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
0 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Nennstrom:
60 mA
Lampenleistung:
7 W
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Rundumkennleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, glühlampe ba15d, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,281*
€ 4,401*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,38*
€ 4,53*
27 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,62*
€ 4,83*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 4,83*
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,401*
€ 5,23719
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,241*
€ 5,04679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,951*
€ 4,70169
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,281*
€ 3,90439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.