Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 230V 7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 230V 7 W
Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 230V 7 W
Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 230V 7 W
Artikel-Nr.:
     C7775-DL1BEM
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1BEM
EAN/GTIN:
     3389110847833
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Dieses Harmony XVB Ersatzgeschützte Glühbirne wird mit 230VAC geliefert. Er enthält 10 Stück pro Set. Dieses Ersatz-LED-Glühbirnenset ist ein Beleuchtungszubehör für Leuchte und Blinkerbank. Es ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch und die Konfiguration Ihrer Signalgeräte. Dank seiner hochbelastbaren LED sorgt er für ein konstantes Licht. Es enthält 10 Stück in einem Set und ist kompatibel mit Harmony XVD, Harmony XVP und Harmony XVB.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
BA15d
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
0 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Nennstrom:
30 mA
Lampenleistung:
7 W
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Rundumkennleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, glühlampe ba15d 230v, glühlampe ba15d, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,711*
€ 5,60609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,461*
€ 5,30859
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.