Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Bajonettsockel
>
BA9s
>
Artikel
Glühlampe, Klar, mit BA 9s, Schraubfassung, 6 V, 1,2 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-DL1CB006
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
DL1CB006
EAN/GTIN:
3389110300253
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Drucktaster
Diese Harmony XB4 Integral LED wird mit 6VAC/dc BA9s Sockel geliefert. Er ist kompatibel mit Harmony XB4, XB5 und XB7. Diese integrierte LED mit BA9s-Basis ist als langlebige, helle Anzeige mit energieeffizienter Lösung konzipiert. Es lässt sich einfach in eine Standard-Steuerung und -Signaleinheit mit 22 mm Durchmesser einbauen.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
6 V
Sockel:
BA9s
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Nennstrom:
200 mA
Lampenleistung:
1.2 W
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Sensoren, Positionsschalter und Druckschalter
>
Sicherheitssensoren und Sicherheitsschalter
>
Preventa XY2C
Weitere Suchbegriffe:
Glühlampe BA9S
,
Glühlampe Sockel BA9S
,
Glühlampe Klar
,
klare Glühlampe
,
glühbirne ba9s
,
telemecanique ba9s
,
leuchtmittel ba9s
,
Anzeige- und Signallampe
,
Halogen-Signallampe
,
Hochvolt Krypton
,
Hochvolt Standard
,
Hochvolt Verkehrssignallampe
,
Lampe
,
Leuchtmittel
,
Niedervolt Überdruck
,
Niedervolt Überdrucklampe
,
Niedervolt Verkehrssignallampe
,
Niedervolt-Halogenglühlampe
,
Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe
,
Ringspiegellampe
,
Verkehrssignallampe
,
Zweiwendel-Lampe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,861*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,591*
€ 3,08329
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,511*
€ 2,98809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,301*
€ 2,73819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,211*
€ 2,63109
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,861*
€ 2,21459
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen