Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED mit Sockel BA9s, weiß, 6 V / 1,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED mit Sockel BA9s, weiß, 6 V / 1,2 W
LED mit Sockel BA9s, weiß, 6 V / 1,2 W
LED mit Sockel BA9s, weiß, 6 V / 1,2 W
Artikel-Nr.:
     C7775-DL1CD0061
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1CD0061
EAN/GTIN:
     3389110907483
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Drucktaster
Diese Harmony XB4 Integral LED wird mit 6VAC/dc BA9s Sockel geliefert und liefert weißes Licht. Er ist kompatibel mit den Leuchtdrucktasten Harmony XB4 und XB5. Diese integrierte LED mit BA9s-Basis ist als langlebige, helle Anzeige mit energieeffizienter Lösung konzipiert. Es lässt sich einfach in eine Standard-Steuerung und -Signaleinheit mit 22 mm Durchmesser einbauen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
6 V
Spannungsart:
DC
Lichtstärke:
0 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
BA9s
Farbe:
weiß
Dimmbar:
nein
Durchmesser:
0 mm
Länge:
0 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Schutzart (IP):
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Mit Fernbedienung:
nein
Filamentlampe:
nein
Lampenbezeichnung:
BA9
Weitere Suchbegriffe: LED Anzeigelampen, LED Röhre, LED Tube, Leuchtmelder, schneider electric leuchtmelder weiß, led ba9s, telemecanique ba9s, Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.