Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED mit Sockel BA9s, orange, 6 V / 1,2 W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED mit Sockel BA9s, orange, 6 V / 1,2 W
LED mit Sockel BA9s, orange, 6 V / 1,2 W
LED mit Sockel BA9s, orange, 6 V / 1,2 W
Artikel-Nr.:
     C7775-DL1CD0065
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1CD0065
EAN/GTIN:
     3389110665185
Suchbegriffe:
Drucktaster
LED Anzeigelampen
Leuchtmelder
led anzeigelampen
LED mit Sockel BA9s, orange, 6 V / 1,2 W
Weitere Informationen:
Nennspannung:
6 V
Spannungsart:
DC
Lichtstärke:
0 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
BA9s
Farbe:
orange
Dimmbar:
nein
Durchmesser:
0 mm
Länge:
0 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Schutzart (IP):
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Mit Fernbedienung:
nein
Filamentlampe:
nein
Lampenbezeichnung:
BA9
Weitere Suchbegriffe: Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 13,518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,72*
€ 201,9668
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,20*
€ 201,348
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,80*
€ 186,592
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 147,06*
€ 175,0014
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,18*
€ 160,8642
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.