| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-DL1CE130 Herst.-Nr.: DL1CE130 EAN/GTIN: 3389110300345 |
| |
|
| | |
| Diese Harmony XB4 Integral LED wird mit 130VAC/dc BA9s Sockel geliefert. Er ist kompatibel mit Harmony XB4, XB5 und XB7 und enthält 10 Stück. Diese integrierte LED mit BA9s-Basis ist als langlebige, helle Anzeige mit energieeffizienter Lösung konzipiert. Es lässt sich einfach in eine Standard-Steuerung und -Signaleinheit mit 22 mm Durchmesser einbauen und wird in einer Packung mit 10 Stück verkauft. Weitere Informationen: | | Lampenspannung: | 130 V | Sockel: | BA9s | Lampenform: | Birnenform | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Farbe: | ohne | Durchmesser: | 11 mm | Gesamtlänge: | 28 mm | Geeignet für Taschenleuchten: | nein | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Nennstrom: | 20 mA | Lampenleistung: | 2.6 W | Technologie: | Glühlampe | Geeignet für Rundumleuchte: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA9S, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Glühlampe S6, Glühlampe Sockel S6, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, leuchtmittel ba9s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| |