Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe, transparent für Befehls- und Meldegeräte, BA 9s, 110-130 V 2,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glimmlampe, transparent für Befehls- und Meldegeräte, BA 9s, 110-130 V 2,6 W
Glimmlampe, transparent für Befehls- und Meldegeräte, BA 9s, 110-130 V 2,6 W
Glimmlampe, transparent für Befehls- und Meldegeräte, BA 9s, 110-130 V 2,6 W
Artikel-Nr.:
     C7775-DL1CF110
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1CF110
EAN/GTIN:
     3389110333428
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe
Glimmlampe, transparent für Befehls- und Meldegeräte, BA 9s, 110-130 V 2,6 W
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
130 V
Sockel:
BA9s
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Nennstrom:
20 mA
Lampenleistung:
2.6 W
Technologie:
sonstige
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe BA9S, Glühlampe Sockel BA9S, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Soffitten, Soffittenlampe, ba9s 110v, telemecanique ba9s, leuchtmittel ba9s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,971*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,581*
€ 7,83139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,151*
€ 7,31969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,841*
€ 6,95079
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,971*
€ 5,91549
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.