Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe Ba9S 220/240V Ws


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glimmlampe Ba9S 220/240V Ws
Glimmlampe Ba9S 220/240V Ws
Glimmlampe Ba9S 220/240V Ws
Artikel-Nr.:
     C7775-DL1CS3220
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1CS3220
EAN/GTIN:
     3389110300789
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe
Diese Harmony XB4 Neonlampe für die Signaltechnik wird mit 220 bis 240VAC geliefert und liefert grünes Licht. Er wird zu 10 Stück verkauft und ist kompatibel mit Harmony XB4 und XB5. Diese Neonlampe ist als langlebiger, leuchtender Indikator für die Signalisierung mit energieeffizienter Lösung konzipiert. Es lässt sich einfach in eine Standard-Steuerung und -Signaleinheit mit 22 mm Durchmesser einbauen.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
220 V | 240 V
Sockel:
BA9s
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
grün
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Nennstrom:
10 mA
Lampenleistung:
2.6 W
Technologie:
sonstige
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Weitere Suchbegriffe: Soffitten, Soffittenlampe, 240v ba9s, schneider ba9s, leuchtmittel ba9s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,775*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,5775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,925*
€ 58,22075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,895*
€ 56,99505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,995*
€ 53,54405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,855*
€ 52,18745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,665*
€ 49,58135
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,775*
€ 42,57225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.