Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe Ba9S 220/240V Ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glimmlampe Ba9S 220/240V Ws
Glimmlampe Ba9S 220/240V Ws
Glimmlampe Ba9S 220/240V Ws
Artikel-Nr.:
     C7775-DL1CS7220
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1CS7220
EAN/GTIN:
     3389110300826
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe
Diese Harmony XB4 Neonlampe für die Signaltechnik wird mit 220 bis 240VAC geliefert und liefert orangefarbenes Licht. Er wird zu 10 Stück verkauft und ist kompatibel mit Harmony XB4 und XB5. Diese Neonlampe ist als langlebiger, leuchtender Indikator für die Signalisierung mit energieeffizienter Lösung konzipiert. Es lässt sich einfach in eine Standard-Steuerung und -Signaleinheit mit 22 mm Durchmesser einbauen.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
220 V | 240 V
Sockel:
BA9s
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
orange
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Nennstrom:
11 mA
Lampenleistung:
2.6 W
Technologie:
sonstige
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Weitere Suchbegriffe: Soffitten, Soffittenlampe, telemecanique ba9s, leuchtmittel ba9s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.