Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 4mm2/AWG12, orange, 10 Sätze à 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 4mm2/AWG12, orange, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 4mm2/AWG12, orange, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 4mm2/AWG12, orange, 10 Sätze à 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-DZ5CA042D
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CA042D
EAN/GTIN:
     3389110733105
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 4qmm orange
aderendhülse 4mm²
aderendhülse orange
Linergy. Aderendhülsen mit Clipsvorrichtung für Bezeichnungsfahne. DIN 4 mm² orange Clip normal. Durchmesser_b 5,5, Durchmesser_b1 3,3, Durchmesser_c1 11,5, VPE 1000. Ausführung normal (10, 16, 25, 35, 50 mm² auch lang lieferbar), DIN 46228.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
ja
EF007877:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Hülse, Hülse magaziniert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,38*
€ 90,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,88*
€ 87,9172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,49*
€ 83,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,14*
€ 81,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,94*
€ 73,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.