| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-DZ5CA062 Herst.-Nr.: DZ5CA062 EAN/GTIN: 3389110535655 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aderendhülse nach NFC63-023 mit Isolierkragen und Clipvorrichtung für Bezeichnungsfahne Querschnitt: 6 mm² - Farbe: grün Länge: normal Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bauform: | Standard | Nennquerschnitt: | 4 mm² | Hülsenlänge: | 12 mm | Isoliert: | ja | EF007877: | sonstige | Farbe: | grün | Werkstoff: | Kupfer | Oberfläche: | verzinnt | Für kurzschlussfeste Leitungen: | nein | Mit Kennzeichnungsfahne: | ja | Bandware: | nein | Halogenfrei: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aderendhülsen band, Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Hülse, Hülse magaziniert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |