Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 50mm2/AWG0, blau, 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 50mm2/AWG0, blau, 20 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 50mm2/AWG0, blau, 20 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 50mm2/AWG0, blau, 20 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-DZ5CA502D
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CA502D
EAN/GTIN:
     3389110211252
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
Linergy. Aderendhülsen mit Clipsvorrichtung für Bezeichnungsfahne. DIN 50 mm² blau Clip normal. Durchmesser_b 15,7, Durchmesser_b1 11,0, Durchmesser_c1 20,0, VPE 20. Ausführung normal (10, 16, 25, 35, 50 mm² auch lang lieferbar), DIN 46228.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
20 mm
Isoliert:
ja
EF007877:
sonstige
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
ja
Bandware:
nein
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Hülse, Hülse magaziniert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.