Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse DZ5 gem. NF, 50mm2/AWG0, blau, 20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülse DZ5 gem. NF, 50mm2/AWG0, blau, 20 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. NF, 50mm2/AWG0, blau, 20 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. NF, 50mm2/AWG0, blau, 20 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-DZ5CA503
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CA503
EAN/GTIN:
     3389110535488
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülse 50qmm blau
Aderendhülse nach NFC63-023 mit Isolierkragen und Clipvorrichtung für Bezeichnungsfahne Querschnitt: 50 mm² - Farbe: blau Länge: lang
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Isoliert:
ja
EF007877:
sonstige
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
ja
Bandware:
nein
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: aderendhülse 50qmm, aderendhülse blau, Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Hülse, Hülse magaziniert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,4206*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,62103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,6306*
€ 16,22041
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,4206*
€ 14,78051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.