Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 50mm2/AWG0, blau, 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 50mm2/AWG0, blau, 20 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 50mm2/AWG0, blau, 20 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 50mm2/AWG0, blau, 20 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-DZ5CA503D
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CA503D
EAN/GTIN:
     3389110211269
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülse nach DIN46228 mit Isolierkragen und Clipvorrichtung für Bezeichnungsfahne Querschnitt: 50 mm² - Farbe: blau Länge: lang
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Isoliert:
ja
EF007877:
Polyamid (PA)
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Hülse, Hülse magaziniert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.