Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse DZ5 gem. NF, 0,25mm2/AWG26 -gelb, 10 Sätze à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse DZ5 gem. NF, 0,25mm2/AWG26 -gelb, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. NF, 0,25mm2/AWG26 -gelb, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. NF, 0,25mm2/AWG26 -gelb, 10 Sätze à 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1886-M0000035
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CE002
EAN/GTIN:
     3389110535754
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Aderendhülse nach NFC63-023 mit Isolierkragen Querschnitt: 0,25 mm² - Farbe: gelb Länge: normal
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
EF007877:
sonstige
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: aderendhülse isoliert, kabelschuh set, aderendhülse gelb, Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Hülse, Hülse magaziniert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
32500
1000
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,0319*
€ 0,0426*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03202*
€ 0,04282*
25 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0325*
€ 0,0436*
13 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0328*
€ 0,0437*
10 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0339*
€ 0,045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.