Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 4mm2/AWG12, grau, 10 Sätze à 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 4mm2/AWG12, grau, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 4mm2/AWG12, grau, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 4mm2/AWG12, grau, 10 Sätze à 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-DZ5CE042D
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CE042D
EAN/GTIN:
     3389110211412
Suchbegriffe:
Aderendhülse
4 qmm aderendhülsen grau
aderendhülse 4mm²
aderendhülse grau
Linergy. Aderendhülsen. DIN 2,5 mm² grau normal. Durchmesser_b 5,5, Durchmesser_b1 3,3, Durchmesser_c1 9,8, VPE 10x100. Ausführung normal (auch in kurz oder lang lieferbar), DIN 46228. Werkstoff Elektroytkupfer, Isolation Rilsan. Zulassung UL, außer DZ5CE062D.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
ja
EF007877:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Hülse, Hülse magaziniert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,81*
€ 66,4139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,25*
€ 64,5575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,51*
€ 58,9169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,67*
€ 57,9173
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,32*
€ 57,5008
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,05*
€ 53,6095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.