Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mureva FIX, Installationsbinder, 132x9mm, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mureva FIX, Installationsbinder, 132x9mm, 100 Stück
Mureva FIX, Installationsbinder, 132x9mm, 100 Stück
Mureva FIX, Installationsbinder, 132x9mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-ENN47922
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN47922
EAN/GTIN:
     3295150479227
Suchbegriffe:
Bandschellen
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Mureva FIX, Installationsbinder, 132x9mm, 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
132 mm
Max. Bündeldurchmesser:
22 mm
Min. Haltekraft:
360 N
Montagetemperatur:
-30 °C | 85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Transparent:
nein
Reflektierend (Leuchtfarbe):
nein
Betriebstemperatur:
100 °C | 120 °C
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Detektierbarer Kabelbinder, Doppelband, Doppelkopfbinder, Doppelkopfkabelbinder, Dreifachband, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Endlosband, Flachkopfbinder, Flachprofilband, Flachprofilbinder, HACCP-Kabelbinder, Kabelband, Kabelbinder zum Stecken, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, ...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0707*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.