| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ENN47935 Herst.-Nr.: ENN47935 EAN/GTIN: 3295150479357 |
| |
|
| | |
| Mureva FIX, Instacable für Leitungen mit Ø16-32 Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 16 mm | 32 mm | Geschlossen: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Anreihbar: | nein | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | Schraubloch | Mit Einlage: | nein | Farbe: | schwarz | Geeignet für Schutzschläuche: | ja | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder grün, kabelkanal halterung, Aluminium-Rohrschelle, Halter für Schutzschlauch, Halter für Schutzschläuche, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle ... |
| | |
| |