Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mureva FIX, Instacable für Leitungen mit Ø40-63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mureva FIX, Instacable für Leitungen mit Ø40-63mm
Mureva FIX, Instacable für Leitungen mit Ø40-63mm
Mureva FIX, Instacable für Leitungen mit Ø40-63mm
Artikel-Nr.:
     C7775-ENN47960
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN47960
EAN/GTIN:
     3295150479609
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Halterungsschellen
abstandschellen
Mureva FIX, Instacable für Leitungen mit Ø40-63mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40 mm | 63 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Rohrschelle, Halter für Schutzschlauch, Halter für Schutzschläuche, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle ...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1846*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2446*
€ 0,29107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2346*
€ 0,27917
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2246*
€ 0,26727
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2146*
€ 0,25537
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1846*
€ 0,21967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.