Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mureva FIX, Universalsockel, Gewinde Ø 7x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mureva FIX, Universalsockel, Gewinde Ø 7x150mm
Mureva FIX, Universalsockel, Gewinde Ø 7x150mm
Mureva FIX, Universalsockel, Gewinde Ø 7x150mm
Artikel-Nr.:
     6318-6015131
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN47995
EAN/GTIN:
     3295150479951
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Mureva FIX, Universalsockel, Gewinde Ø 7x150mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Befestigungsart:
Steckdübel
Durchmesser Befestigungsloch:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Nylondübel, Polyamiddübel, befestigungssockel, Anschraubleiste für Kabelbinder, Befestigungsclip, Befestigungselement, Befestigungsleiste, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssockel und -element für Kabelbinder, Bindersockel, Haltewinkel, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Kabelleiste, Klebesockel, Montagesockel, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Stecksockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,144*
€ 0,202*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14956*
€ 0,20956*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1609*
€ 0,2209*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1377*
€ 0,2607*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 11,94*
€ 17,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.