Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVlink Wallbox G4 Smart 7,4/22kW-T2 RFID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVlink Wallbox G4 Smart 7,4/22kW-T2 RFID
EVlink Wallbox G4 Smart 7,4/22kW-T2 RFID
EVlink Wallbox G4 Smart 7,4/22kW-T2 RFID
Artikel-Nr.:
     C7775-EVB1A22P2RI
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVB1A22P2RI
EAN/GTIN:
     3606480935213
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
EVLink Wallbox G4 Smart mit Steckdose Wand-Ladestation - 1 Ladepunkt. EVLink Wallbox G4 Smart, RFID. max. Ladeleistung 7,4/22 kW, Typ 1 x 2, TE 3P+N. Für halböffentliche Garagen und Parkplätze. Für den Innen- oder Außenbereich (IP54). Zugriffskontrolle mit Schlüsselschalter oder RFID. OCPP Kommunikation mit einem Backend. Ethernet + optional WLAN oder GPRS. Stromzähler + Modbus für externen MID Zähler. TE-Haushaltsteckdose optional.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
sonstige
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
22 kW
Breite:
330 mm
Höhe:
480 mm
Tiefe:
170 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Mit Leistungsschutzschalter:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Mit Energiezähler:
nein
Funktion Zugangskontrolle:
ja
Mit Lastmanagement:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.043,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,99*
€ 1.407,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,75*
€ 1.395,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,61*
€ 1.337,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.089,32*
€ 1.296,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,47*
€ 1.241,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.