Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische VAR Steuerung AccuSine PFV+ 60A 380-480V IP54 Standgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronische VAR Steuerung AccuSine PFV+ 60A 380-480V IP54 Standgehäuse
Elektronische VAR Steuerung AccuSine PFV+ 60A 380-480V IP54 Standgehäuse
Elektronische VAR Steuerung AccuSine PFV+ 60A 380-480V IP54 Standgehäuse
Artikel-Nr.:
     C7775-EVCP060D5IP54
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVCP060D5IP54
EAN/GTIN:
     3606480851667
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Standschrank
Standverteiler
netzentstörfilter
Aktives Blindleistungskompensationssystem für spezielle und hohe Performance Anforderungen. Bemessungsstrom 60A, 380-480V, 50/60Hz, IP54. 10 Module in Parallelbetrieb möglich (frei kombinierbar), stufenlose Blindleistungskompensation. (HxBxT) 2100x800x500 (mm), 291kg. 3-Phasig, mit oder ohne Neutralleiter. 145 mm QVGA TFT 7-farbiger Touchscreen. Elektronische Blindleistungssteuerung. Standgehäuse, Kabelführung oben und unten, Gehäuse Schutzart IP54. cULus (UL508, CSA 22.2 Nr. 14), CE-Kennzeichnung, ABS, weitere lokale Normen,CE EMV Zulassung IEC/EN 61439-1, EN 61000-6-4 Klasse A, EN 61000-6-10. RAL7035 (grau). Es ist dringend erforderlich, dass die Anlagen nur aufrecht transportiert werden dürfen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Netzqualität
Versorgungsspannung:
380 V | 480 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 / AC-3 / AC-5, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 400 V:
72,25 A
Absenkung Blindleistung:
50 kvar
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1905 mm
Weitere Suchbegriffe: Kompensationssystem, Kompensation, Elektronische Blindleistungssteuerung, Elektronische Leistungssteuerung, Leistungssteuerung, elektronische Blindleistung, Drossel, Blindleistungskompensation, Wandmontage, AccuSine, AccuSine+, AccuSine PFV+, PFV+, EVC, Blindleistung, Power Quality, Netzqualität, Netzstörung, Spannungsspitzen, stufenlose Kompensation, stufenlos
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.862,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.188,75*
€ 19.264,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.118,55*
€ 19.181,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.884,52*
€ 18.902,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.862,18*
€ 18.875,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.